INA KTSO 16 PP/AS ASGELEIDING
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTSO16-PP-AS
Rubix:03145938
EAN:4012802051834

Documenten
Productdetails : INA KTSO 16 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTSO..PP-AS, open versie, met zelfregelende lineaire kogellager, tweezijdige lusafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Belasting stat. C | 3100 N |
| Belasting dyn. C0 | 2330 N |
| Serie | ktso..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,05 excl. BTW
/ stuk
€ 355,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
