INA KWVE 30 B N V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Linear Guide Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-B-N-V2-G3
Rubix:03146532
Fabrikant:0199761510340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B N V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Breedte | 99 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,01 excl. BTW
/ stuk
€ 217,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
