INA KWVE 20-B-SL-RROC-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Narrow Long Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-SL-RROC-G3-V1
Rubix:A0926676

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20-B-SL-RROC-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Corrosion-resistant design possible, four row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 2880 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,98 excl. BTW
/ stuk
€ 261,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
