Referenties
SMC:CDG1KBN20-200Z
Rubix:A0148860
Fabrikant:CDG1KBN20-200Z

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 24 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | ronde cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1KBN20-200Z
De precisie-luchtcilinder uit de CG1-serie heeft 8 boringmaten en voldoet aan alle toepassingsbehoeften. De buis is gemaakt van geëxtrudeerd aluminium voor een buitengewoon gladde afwerking, een lage afschakel druk en een soepele slag. Er zijn acht montageopties beschikbaar. Geschikt voor automatische schakelaars.
Sterke punten
•Niet-roterend, dubbelwerkend, enkele stang
Boring *: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Standaardslagen tot 300 mm
Hoge niet-roterende nauwkeurigheid
Hoge snelheid/lange levensduur
Geschikt voor automatische schakelaars
Boring *: 20, 25, 32, 40, 50, 63
Standaardslagen tot 300 mm
Hoge niet-roterende nauwkeurigheid
Hoge snelheid/lange levensduur
Geschikt voor automatische schakelaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x306x26 mm |
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Diameter zuiger | 24 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | ronde cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,60 excl. BTW
/ stuk
€ 79,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen