SMC PIN CILINDER CJPB15-5H6

Lineare Actuatoren CJP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJPB15-5H6
Rubix:05260938
Fabrikant:CJPB15-5H6
EAN:3618035759847
SMC PIN CILINDER CJPB15-5H6

Technische samenvatting

Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Typecjp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPB15-5H6


Pin Cilinder, Enkelwerkend, Ingaande Veer
•Single acting, spring return, pin cylinder
•Compact design-minimizes mounting space
•Three bore sizes available
•Strokes from 5mm to 15mm available
•Two mounting styles available

Mounting: B (Panel Mount Style)
Bore Size: 15mm
Stroke: 5mm
Hose Nipple: H6 (For Tube Ø6/Ø4)
Rod End Thread: Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x51x31 mm
Logistiek gewicht63 g
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Typecjp
Land van oorsprongJP
27,12 excl. BTW
/ stuk
32,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen