Referenties
SMC:CE1B20-200
Rubix:05298686
Fabrikant:CE1B20-200
EAN:3618035781886

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 20 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | slag afleescilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B20-200
De CE1-serie is een serie positiegeregelde cilinders met programmeerbare positie-uitgangen. De oorspronkelijke positie kan op elk punt in de slag worden bepaald. Metingen kunnen gedurende de hele slag worden uitgevoerd. De CE1-serie is verkrijgbaar in 6 boringen en is compatibel met sensoren.
CE1, slag afleescilinder, standaard
Sterke punten
•Stroke reading cylinder with position feedback
Resolution: 0. 1 mm
Water resistance improved by changing sensor unit filter
Power supply voltage 12 to 24 V DC
Numerous stroke variations
Improved noise resistance
Bore sizes: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Resolution: 0. 1 mm
Water resistance improved by changing sensor unit filter
Power supply voltage 12 to 24 V DC
Numerous stroke variations
Improved noise resistance
Bore sizes: 12, 20, 32, 40, 50, 63
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x306x54 mm |
| Logistiek gewicht | 975 g |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | slag afleescilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,88 excl. BTW
/ stuk
€ 574,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen