SMC PIN CILINDER CJPS4-15

Lineare Actuatoren CJP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJPS4-15
Rubix:05292705
EAN:3618035758697
SMC PIN CILINDER CJPS4-15

Technische samenvatting

Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typecartridge cilinder montage type
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPS4-15


Pin Cilinder, Enkelwerkend, Ingaande Veer
•Single acting, spring return, pin cylinder
•Compact design-minimizes mounting space
•Three bore sizes available
•Strokes from 5mm to 15mm available
•Two mounting styles available

Mounting: S (Embedded Type)
Bore Size: 4mm
Stroke: 15mm
Hose Nipple: None
Rod End Thread: Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x40x12 mm
Logistiek gewicht10 g
Diameter zuiger4 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typecartridge cilinder montage type
Land van oorsprongJP
14,77 excl. BTW
/ stuk
17,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen