Referenties
Fabory:38690.200.001
Rubix:08914108
EAN:8715492782502

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 37 mm |
Productdetails : BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M20
Lipborgplaat met twee lippen DIN 463 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,000 g |
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Norm | DIN 463 |
| Type | borgplaat/dubbele lip d463 m20 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,53 excl. BTW
/ stuk
€ 0,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
21 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
37 mm
Type
borgplaat/dubbele lip d463 m20
Metrische diameter
M20