Referenties
Fabory:38690.390.001
Rubix:08911486
EAN:8715492782571

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 72 mm |
Productdetails : BORGPLAAT/DUBBELE LIP D463 M39
Lipborgplaat met twee lippen DIN 463 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,400 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Norm | DIN 463 |
| Type | borgplaat/dubbele lip d463 m39 |
| Metrische diameter | M39 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,19 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 162,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
40 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
72 mm
Type
borgplaat/dubbele lip d463 m39
Metrische diameter
M39