Referenties
Dewalt:DCB1104D2-QW
Rubix:A0742018
EAN:5035048790021

Productdetails : DEWALT ACCU STARTERPACK 18V XR DCB1104D2-QW
Sterke punten
•DCB1104 Laadt alle DEWALT 108V, 12V, 144V & 18V XR Li-Ion-accu's op
DEWALT 2-traps laadsysteem LED-indicator geeft de laadstatus van de accu weer: Opladen, 80% opgeladen, opgeladen en batterijtemperatuurstatus
Laadt een 18V 4Ah-batterijpakket op in 64 minuten
Compact formaat voor eenvoudige opslag en wandmontage
DEWALT 2-traps laadsysteem LED-indicator geeft de laadstatus van de accu weer: Opladen, 80% opgeladen, opgeladen en batterijtemperatuurstatus
Laadt een 18V 4Ah-batterijpakket op in 64 minuten
Compact formaat voor eenvoudige opslag en wandmontage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 4 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Model | dcb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,64 excl. BTW
/ stuk
€ 177,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen