Referenties
INA:KWVE20-W-V2-G3
Rubix:03146348
Fabrikant:0149659500340
EAN:4054362977841




Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 W V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Breedte | 69,8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,88 excl. BTW
/ stuk
€ 214,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen