Referenties
Fluke:707
Rubix:17100180
Fabrikant:1617262
EAN:0095969107150
Productdetails : FLUKE LOOP CALIBRATOR - 707
Het snelste, met één hand te bedienen instrument voor luscontroles. De Fluke 707 luskalibrator is een hoogwaardige oplossing voor kalibratie, reparatie en onderhoud van stroomlussen. De nieuwe “Quick Click”-knop maakt het instrument nòg sneller en eenvoudiger in gebruik. Deze luskalibrator biedt: Met één hand te bedienen gebruikersinterface met “Quick Click”-draaiknop. Genereert, simuleert en meet mA. 0,015% nauwkeurigheid en 0,001 mA resolutie. Gelijktijdige weergave van mA en % van bereik. Instelbare stijg- en stapfuncties. 24V-lusvoeding met mA-metingen, inclusief 250Ω HART-weerstand. 0-28 V metingen voor controle van lusspanning. De batterij kan eenvoudig worden vervangen, zonder dat de behuizing hoeft te worden geopend. Compacte behuizing met afneembare beschermende holster. Drie jaar garantie.
Sterke punten
mA accuracy of 0.02%
Push button 25% steps for fast, easy linearity checks. Save time over traditional knob type controls
"Span Check" for fast confirmation of zero and span
Selectable slow ramp, fast ramp, and step to provide smooth outputs for valve slewing and loop functional tests
24 volt internal loop supply, so you can power and read a transmitter at the same time without carrying a DMM
Single 9V battery that is easily changed
0 - 20 mA or 4 - 20 mA default start up modes
Easy battery exchange without opening the case
0-28 V DC measurement to check Loop Voltage
Selectable step or ramp outputs
Push button 25% steps for fast, easy linearity checks. Save time over traditional knob type controls
"Span Check" for fast confirmation of zero and span
Selectable slow ramp, fast ramp, and step to provide smooth outputs for valve slewing and loop functional tests
24 volt internal loop supply, so you can power and read a transmitter at the same time without carrying a DMM
Single 9V battery that is easily changed
0 - 20 mA or 4 - 20 mA default start up modes
Easy battery exchange without opening the case
0-28 V DC measurement to check Loop Voltage
Selectable step or ramp outputs
Toepassingen
Instrumentation calibration;Instrumentation Maintenance;Petro-Chemical;Oil and Gas;Pharmaceutical;Water and wastewater;Food and Beverage;Power Generation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.529,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.851,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen