Referenties
INA:NATR10-X-PP-A
Rubix:03112000
Fabrikant:0055910150000
EAN:4012802427806

Productdetails : INA NATR 10 X/PP/A STEUNROL
INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5500 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6800 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8700 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,32 excl. BTW
/ stuk
€ 77,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen