Referenties
SKF:NATR 20 PPXA
Rubix:03042298
Fabrikant:139058
EAN:7316571592602

Productdetails : SKF NATR 20 PPXA STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14,7 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24,5 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,01 excl. BTW
/ stuk
€ 117,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen