INA NATR 10 STEUNROL

Mastrol van het juktype

Zie technische informatie

Referenties

INA:NATR10
Rubix:03111996
Fabrikant:0005794160000
EAN:4012801176033
INA NATR 10 STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NATR 10 STEUNROL


Juk type baanrollen NATR, met axiale geleiding, openingafdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x30x30 mm
Logistiek gewicht64 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienatr
Materiaalstaal
Referentietoerental5500 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6800 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8700 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 53,02 excl. BTW
/ stuk
€ 64,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden