Referenties
INA:NUTR50110-X-A
Rubix:03119160
Fabrikant:0069567930000
EAN:4012802416633

Productdetails : INA NUTR 50110 X/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1725 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1300 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 127000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,85 excl. BTW
/ stuk
€ 378,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen