Referenties
Vervangen ref.:LR5204-2Z-TVH-XL
INA:LR5204-2Z-TVH-XL
Rubix:03111870
Fabrikant:0826468720000
EAN:4064328564978

Documenten
Productdetails : INA LR 5204-2Z/TVH/XL LOOPROL
Looprol LR..-2Z-TVH-XL, twee rijen, geen plastic ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 20,6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16900 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,73 excl. BTW
/ stuk
€ 81,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden