Referenties
SKF:305703 C-2Z
Rubix:03046136
Fabrikant:37218
EAN:7316577742643

Productdetails : SKF 305703 C/2Z LOOPROL TWEERIJIG
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Deze nokrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op tweerijige hoekcontactkogellagers. Ze hebben een dikwandige buitenring met een plat loopvlak en worden gesmeerd, afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity and relatively high speed capability
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature
- Accommodate tilting moments
- Long service life
- Ready to mount
- Integral sealing, for increased reliability, with relubrication feature
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17,5x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 161 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 17,5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3057 |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,67 excl. BTW
/ stuk
€ 75,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden