Referenties
INA:LR5208-X-2Z-TVH-XL
Rubix:03111892
Fabrikant:0827668510000
EAN:4054369225457

Documenten
Productdetails : INA LR 5208 X/2Z/TVH/XL LOOPROL
Looprol LR..-2Z-TVH-XL, twee rijen, geen plastic ring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr52..-2z-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,94 excl. BTW
/ stuk
€ 154,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen