Referenties
INA:LR202-RRU
Rubix:03117780
Fabrikant:0009520950000
EAN:4064328471214



Productdetails : INA LR 202 RRU LOOPROL
Steunrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr2 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,38 excl. BTW
/ stuk
€ 42,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen