Referenties
SKF:361204 R
Rubix:03046449
Fabrikant:361204 R
EAN:7316577650214

Productdetails : SKF 361204 R LOOPROL EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige nokrollen met afdichtingen aan beide zijden, zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een eenrijig groefkogellager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. Ze worden levensduur gesmeerd en afgedicht geleverd en zijn gebruiksklaar. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Draait op alle soorten rupsbanden, voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Gekroond buitenloopvlak
- Ingevet, afgedicht en klaar voor montage
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Typische voordelen van eenrijige groefkogellagers
- Ingevet, afgedicht en klaar voor montage
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Typische voordelen van eenrijige groefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 3612.. r |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,84 excl. BTW
/ stuk
€ 28,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden