Referenties
INA:LR5306-2HRS-TVH-XL
Rubix:03111920
Fabrikant:0838750260000
EAN:4054369225464

Documenten
Productdetails : INA LR 5306-2HRS/TVH/XL LOOPROL
Looprollen LR50, dubbele rij, afgedicht aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,01 excl. BTW
/ stuk
€ 163,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen