SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQP10-10S

Low Friction Cylinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MQP10-10S
Rubix:A0729092
Fabrikant:00099431
SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQP10-10S
Documenten

Productdetails : SMC LAGE WRIJVINGSCILINDER MQP10-10S


Sterke punten

Low friction, metal seal cylinders. Bore sizes: 4, 6, 10, 16, 20 mm. Available in a lateral load resisting type. Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximumtemperatuur80 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
185,55 excl. BTW
/ stuk
224,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen