Referenties
SMC:KK6P-12H
Rubix:05283908
Fabrikant:KK6P-12H
EAN:3618036075823

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | push-in connector for ø12 mm tube |
|---|---|
| Materiaal | c3604 (stang); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6P-12H
Snelkoppeling - Plug
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 6 (1/2)
Applicable Tubing O.D.: Ø12 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 6 (1/2)
Applicable Tubing O.D.: Ø12 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x56x21 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Aansluiting 1 | push-in connector for ø12 mm tube |
| Materiaal | c3604 (stang); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Profiel | kk6p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0444 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 43,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen