INA LR 202-2RSR LOOPROL

LR2 rollen

Zie technische informatie

Referenties

FAG:LR202-2RSR
Rubix:03111760
Fabrikant:0501446260000
EAN:4064328564961
INA LR 202-2RSR LOOPROL

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LR 202-2RSR LOOPROL


Lager met enkele rij kogels. Bol loopvlak. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). Geschikt voor temperaturen van - 20 °C tot + 120 °C.
Rollen LR202-2RSR

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belasting, axiale belasting in beide richtingen.

Toepassingen

Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x40x40 mm
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serielr2..-2rs/2rsr
Materiaalstaal
Referentietoerental11000 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3450 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 24,85 excl. BTW
/ stuk
€ 30,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden