Referenties
SKF:NATV 35 PPA
Rubix:03042361
Fabrikant:141633
EAN:7316577723420

Productdetails : SKF NATV 35 PP STEUNROL
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630,5 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31,9 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,17 excl. BTW
/ stuk
€ 204,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
