Referenties
Vervangen ref.:NATV 17 PPXA
SKF:NATV 17 PPX
Rubix:03042351
EAN:7316570968439

Productdetails : SKF NATV 17 PPX STEUNROL
Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. Een smeeropening in de binnenring vergemakkelijkt het nasmeren.
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv |
| Materiaal | lagerstaal |
| Gewicht | 0,143 kg |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Dikte | 20 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17900 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 28500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,20 excl. BTW
/ stuk
€ 103,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen