INA LR 203-2RS LOOPROL

LR2 rollen

Zie technische informatie

Referenties

FAG:LR203-2RS
Rubix:03117782
Fabrikant:0008086280000
EAN:4064328299436
INA LR 203-2RS LOOPROL

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LR 203-2RS LOOPROL


Lager met enkele rij kogels. Bol loopvlak. Met afdichtingslip aan beide zijden (2RS). Geschikt voor temperaturen van - 20 °C tot + 120 °C.
Track roller LR..-2RSR, single row, no plastic tyre

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belasting, axiale belasting in beide richtingen.

Toepassingen

Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serielr2..-2rs/2rsr
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 152,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 184,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen