INA NUTR 50 X/A STEUNROL

NUTR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:NUTR50-X-A
Rubix:03119162
Fabrikant:0069568150000
EAN:4047643190596
INA NUTR 50 X/A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NUTR 50 X/A STEUNROL


Volnaaldige curverollen. Labyrintafdichting. Cilinderrol (X). Bedrijfstemperatuur van - 30 °C tot + 140 °C.
Yoke type track rollers NUTR, full complement cylindrical roller set, with axial guidance, labyrinth seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x90x90 mm
Logistiek gewicht950 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte32 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr..-a
Materiaalstaal
Referentietoerental1300 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 245,17 excl. BTW
/ stuk
€ 296,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen