BAHCO BLAASPISTOOL MET LANGE SPUITMO BP219L
Lucht blaaspistool lange spuitmond BP219L
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BP219L
Rubix:A0766417
EAN:7314150235896

Productdetails : BAHCO BLAASPISTOOL MET LANGE SPUITMO BP219L
Blaaspistool met lange spuitmond. Koperen inlaat. Lengte spuitmond: 330 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Debiet | 20,4 m³/h |
| Geluidsniveau | 80 dB |
| Nominale druk | 6,3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden