SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA7440

Luchtbediende Ventielen SYA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYA7440
Rubix:05293216
EAN:3618036154733
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA7440
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA7440


5 Poorts Luchtbediend Ventiel / Basisplaatmontage
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Base Mounted.
• Normal override (Non-locking).

Series: 7 (SYA7000)
Type of Actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Port Size: Without sub-plate (Only Rc for SYA7000)
P, R Port Thread Type: Rc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,48 excl. BTW
/ stuk
124,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen