Referenties
SMC:VXD242HGAXB
Rubix:A0724756
Fabrikant:VXD242HGAXB
EAN:3618036512007

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD242HGAXB
Serie VXD, pilot 2-poorts magneetventiel voor lucht, gas, water en olie. VXD kan snel worden gedemonteerd en weer in elkaar worden gezet. Varianten zijn onder meer: ventiel dat bij bekrachtiging open blijft (N.C) en ventiel dat bij bekrachtiging sluit (N.O), solenoïdespoel (klasse B, klasse H), behuizing van messing/BC6 of roestvrij staal en afdichtingsmaterialen van NBR, FPM, EPR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,78 excl. BTW
/ stuk
€ 80,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen