SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL - SYJA5320-M5
Luchtbediende Ventielen SYJA3000/5000/7000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SYJA5320-M5
Rubix:05276288
Fabrikant:00043263
EAN:3618036147032

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL - SYJA5320-M5
Luchtbediend Ventiel, Alle Uitvoeringen
•Body ported or base mounted
•Sonic conductance: C - 0.83dm3/(s·bar)
Actuation Type: 3 (3 Position Closed Centre)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: M5 (M5x0.8)
Thread: Rc
Bracket: None
•Sonic conductance: C - 0.83dm3/(s·bar)
Actuation Type: 3 (3 Position Closed Centre)
Body Type: 20 (Body Ported)
Port Size: M5 (M5x0.8)
Thread: Rc
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Type | syja3000/5000/7000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 176 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,98 excl. BTW
/ stuk
€ 82,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen