SMC REDUCEERVENTIEL TYPE AMS30B-F03C-EN-KLG
Luchtbeheersysteem, regelaar type – AMS20/30/40/60-B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AMS30B-F03C-EN-KLG
Rubix:A0731179
Fabrikant:AMS30B-F03C-EN-KLG

Documenten
Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL TYPE AMS30B-F03C-EN-KLG
Programmeerbare stand-by- en isolatiemodi. Debiet-, druk- en temperatuurbewaking. Compatibel met draadloze systemen. Debiet tot 4000 l/min bij 0,7 MPa. Aansluitingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Modulaire aansluiting.
Sterke punten
Programmeerbare stand-by- en isolatiemodi. Debiet-, druk- en temperatuurbewaking. Compatibel met draadloze systemen. Debiet tot 4000 l/min bij 0,7 MPa. Aansluitingen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Modulaire aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Bouwmaat | 30 |
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.059,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3.702,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen