SMC CILINDER CM2E25-125-XB12

Luchtcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CM2E25-125-XB12
Rubix:A0149579
Fabrikant:CM2E25-125-XB12
EAN:3618035747493
SMC CILINDER CM2E25-125-XB12

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CM2E25-125-XB12


De roestvrijstalen cilinders uit de CM2-serie zijn compact, lichtgewicht en bieden hoge prestaties. De verbeterde zuigerafdichting en stangafdichting verlengen de levensduur van de units aanzienlijk. Rubberen bumpers zijn standaard. De CM2-serie biedt verschillende montagemogelijkheden en is geschikt voor automatische schakelaars.

Sterke punten

Dubbelwerkende enkele stang
Boringmaten: 20, 25, 32 en 40
Slagen van 25 mm tot 500 mm
Bevestigingen: standaard, voet, voor- en achterflens, gaffel, draaitap
Met of zonder stangbeschermkap
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht500 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
122,66 excl. BTW
/ stuk
148,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen