Referenties
SMC:CP96SDB40-50C-XC4
Rubix:A0891031
Fabrikant:01458265
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB40-50C-XC4
CP96, ISO-cilinder met profielontwerp en ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ?32 tot ?125 mm. ? Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. ? Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verlagen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. ? De standaard slaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
Sterke punten
•Dubbelwerkend
Boringmaten 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Einde-slagdemping
Boringmaten 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Einde-slagdemping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,72 excl. BTW
/ stuk
€ 114,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen