Referenties
SMC:CDS2B160TF-300
Rubix:05262238
Fabrikant:00472864

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDS2B160TF-300
De CS2-serie luchtcilinders is de cilinder met de grootste boring van SMC. Deze serie is verkrijgbaar in boringmaten tot 12 inch en slaglengtes tot 60 inch. Bovendien kan de CS2 worden besteld met automatische schakelaar. Andere opties zijn onder meer grote boringmaten tot 12 inch (300 mm), verschillende montageconfiguraties, demping voor geluidsdemping en optionele smering.
Sterke punten
Cilinder met grote boring Boringmaten (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 Slag tot 1600 mm Cilindervarianten: Gladde, axiaal gecentreerde leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,70 excl. BTW
/ stuk
€ 761,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen