SMC ULTRA FIJNFILTER AMD350C-F04D-H

Luchtfilters AMD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMD350C-F04D-H
Rubix:05293327
SMC ULTRA FIJNFILTER AMD350C-F04D-H
Technische samenvatting
Typemicro-nevelafscheider
Volumestroom1000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD350C-F04D-H


Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro mist separator.
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 350C (7.5kw)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x204x90 mm
Logistiek gewicht900 g
Typemicro-nevelafscheider
Volumestroom1000 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalfluorrubber (o-ring, pakking); gegoten aluminium (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,83 excl. BTW
/ stuk
159,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen