Referenties
SMC:AM250C-02BD
Rubix:05293290

Technische samenvatting
| Type | mistafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 750 l/min |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
Documenten
Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM250C-02BD
Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: Rc
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: BD (B + D)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: Rc
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: BD (B + D)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 78x204x80 mm |
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Type | mistafscheider |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,70 excl. BTW
/ stuk
€ 114,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen