Referenties
Eaton:PEXL-25-PO2MAX-04X
Rubix:A0098727
Fabrikant:PEXL-25-PO2MAX-04X

Technische samenvatting
| Type | 180 x 730 mm |
|---|---|
| Volumestroom | 333,33 l/min |
| Filterfijnheid | 25 µm |
Productdetails : FILTER PEXL-25-PO2MAX-04X (PK=4ST)
MAX-LOAD geplooide filterzakken zijn vervaardigd uit nominaal geschat polypropyleen of polyester naaldvilt met verlengde levensduur. De uitzonderlijke constructie verhoogt het vuilbergend vermogen en de levensduur van de filterzak tot tien keer meer dan standaard naaldviltfilterzakken.
Sterke punten
- Verhoogt vuil-vasthoudende capaciteit met maximaal een factor tien in vergelijking met een vergelijkbare grootte standaard naaldvilt filterzak [1.. 5 lbs (700 g) per filterzak, maat 02]
- Lagere onderhoudskosten door een langere levensduur
-Passen in alle Eaton standaard maat 01 en maat 02 filterkorven
-Speciale oppervlaktebehandeling elimineert vrijwel vezelmigratie
-Materiaal is vrij van siliconen en kratervormende stoffen
-Gepatenteerde SENTINEL afdichtingsring zorgt voor 100% bypass-vrije filtratie
-De door druk geactiveerde SENTINEL afdichtingsring zorgt voor een flexibele, chemisch bestand verbinding die aan om het even welke huisvesting van de zakfilter aanpast
- Lagere onderhoudskosten door een langere levensduur
-Passen in alle Eaton standaard maat 01 en maat 02 filterkorven
-Speciale oppervlaktebehandeling elimineert vrijwel vezelmigratie
-Materiaal is vrij van siliconen en kratervormende stoffen
-Gepatenteerde SENTINEL afdichtingsring zorgt voor 100% bypass-vrije filtratie
-De door druk geactiveerde SENTINEL afdichtingsring zorgt voor een flexibele, chemisch bestand verbinding die aan om het even welke huisvesting van de zakfilter aanpast
Toepassingen
- Waterbehandeling
- Chemische producten
- Verven en vernissen
- Metaalreiniging
- Petrochemische producten
- Chemische producten
- Verven en vernissen
- Metaalreiniging
- Petrochemische producten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 180 x 730 mm |
| Volumestroom | 333,33 l/min |
| Filterfijnheid | 25 µm |
| Materiaal | polyester |
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximumtemperatuur | 135 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 679,81 excl. BTW
/ pak
€ 822,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen