Referenties
SMC:AM250C-F03
Rubix:05293292
Fabrikant:AM250C-F03
EAN:3618035582940

Technische samenvatting
| Type | nevelafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 750 l/min |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
Documenten
Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM250C-F03
Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x175x76 mm |
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | nevelafscheider |
| Volumestroom | 750 l/min |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
| Materiaal | gegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,34 excl. BTW
/ stuk
€ 75,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen