SMC MICRO FIJNFILTER AM550C-F10D-T

Luchtfilters AM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AM550C-F10D-T
Rubix:05293315
EAN:3618035581790
SMC MICRO FIJNFILTER AM550C-F10D-T
Technische samenvatting
Typenevelafscheider
Volumestroom3700 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM550C-F10D-T


Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 550C (22kw)
Thread: F (G)
Port Size: 10 (1)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)122x310x122 mm
Logistiek gewicht2100 g
Typenevelafscheider
Volumestroom3700 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
280,71 excl. BTW
/ stuk
339,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen