Referenties
SMC:SFD200-C12
Rubix:05293395
Fabrikant:SFD200-C12
EAN:3618036226768

Technische samenvatting
| Type | luchtfilter reinigen |
|---|---|
| Volumestroom | 500 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN GAS FILTER SFD200-C12
Clean Air Filter
SFD, Clean Air Filter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Type | luchtfilter reinigen |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,66 excl. BTW
/ stuk
€ 233,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen