Referenties
Eaton:PE-50-P01S-60L
Rubix:A0098728
Fabrikant:PE-50-P01S-60L

Technische samenvatting
| Type | 180 x 430 mm |
|---|---|
| Volumestroom | 333,33 l/min |
| Filterfijnheid | 50 µm |
Productdetails : FILTERZAK PE-50-P01S-60L (PK=60ST)
SNAP-RING filterzakken worden vervaardigd volgens de hoogste normen. De materialen moeten voldoen aan strenge specificaties voor filtratie en media zuiverheid.
Sterke punten
- Heavy-duty naaigaren en de metalen afdichtring worden geproduceerd op Eaton specificatie
- De SNAP-RING seal ring past zich aan elk filterhuis
- Het materiaal is vrij van siliconen en-krater vormende stoffen (waaronder HT materiaal)
- De SNAP-RING seal ring past zich aan elk filterhuis
- Het materiaal is vrij van siliconen en-krater vormende stoffen (waaronder HT materiaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 180 x 430 mm |
| Volumestroom | 333,33 l/min |
| Filterfijnheid | 50 µm |
| Materiaal | polyester |
| Maximale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximumtemperatuur | 190 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,89 excl. BTW
/ pak
€ 337,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen