SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH450C-F06D-H
Luchtfilters AMH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AMH450C-F06D-H
Rubix:05293374
Fabrikant:AMH450C-F06D-H

Technische samenvatting
| Type | super nevelafscheider |
|---|---|
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH450C-F06D-H
Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.
Body Size (Applicable compressor output): 450C (11kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106x225x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1172 g |
| Type | super nevelafscheider |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | fluorrubber (o-ring, pakking);gegoten aluminium (behuizing) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,17 excl. BTW
/ stuk
€ 507,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen