SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH150C-F02D-H

Luchtfilters AMH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMH150C-F02D-H
Rubix:05293367
EAN:3618035576567
SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH150C-F02D-H
Technische samenvatting
Typemicro nevelafscheider
Volumestroom200 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH150C-F02D-H


Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 150C (2.2kw)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66x158x63 mm
Logistiek gewicht600 g
Typemicro nevelafscheider
Volumestroom200 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas)
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,73 excl. BTW
/ stuk
147,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen