SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH250C-F03-T

Luchtfilters AMH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMH250C-F03-T
Rubix:05293370
Fabrikant:AMH250C-F03-T
EAN:3618035576444
SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH250C-F03-T
Technische samenvatting
Typemicro-mist separator met voorfilter
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH250C-F03-T


Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x209x76 mm
Logistiek gewicht540 g
Typemicro-mist separator met voorfilter
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,17 excl. BTW
/ stuk
130,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen