SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH250C-F03D-H

Luchtfilters AMH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMH250C-F03D-H
Rubix:05293369
SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH250C-F03D-H
Technische samenvatting
Typesuper nevelafscheider
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER MET VOORFILTER AMH250C-F03D-H


Ultra Fijnfilter met Voorfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro Mist Separator with Pre-filter
•Nominal filtration rating 0.3 + 0.01 µm
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: H (Medium Air Pressure, 1.6MPa)
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x172x76 mm
Logistiek gewicht550 g
Typesuper nevelafscheider
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalfluorrubber (o-ring, pakking);gegoten aluminium (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
149,29 excl. BTW
/ stuk
180,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen