SMC SUPER FIJNFILTER AME250C-F03B

Luchtfilters AME

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AME250C-F03B
Rubix:05293338
EAN:3618035578691
SMC SUPER FIJNFILTER AME250C-F03B
Technische samenvatting
Typesuper nevelafscheider
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SUPER FIJNFILTER AME250C-F03B


Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Super Mist Separator
•Nominal filtration rating 0.01 µm
•Reduces oil odour
•Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2.

Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: B (Bracket)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
IN-OUT Direction: Standard
Degreasing Wash: None
Made-to-Order: None

Sterke punten

Super mist separator.
Modular connection is possible.
Filter replacement time can be judged visually.
Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
Threads: RC, G, NPT.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x121x80 mm
Logistiek gewicht550 g
Typesuper nevelafscheider
Volumestroom500 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);gegoten aluminium (behuizing);verchroomde epoxycoating (binnenoppervlak);gehard glas (kijkglas)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,14 excl. BTW
/ stuk
65,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen