Referenties
SMC:MXQ20A-125Z
Rubix:05278121

Technische samenvatting
| Type | zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : SMC LINEAIRE SLEDE MXQ20A-125Z
De MXQ-precisieslede is ideaal voor toepassingen die nauwgezet parallellisme en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantiestapeling die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen, en maakt hoogtetoleranties van /-0,05 mm mogelijk. Het lager is een recirculerende lineaire geleider in een roestvrijstalen behuizing.
•More compact: High reduced up to 10%.
•Lighter: Weight reduced up to 35%.
•More flexible: Piping ports and auto switch mounting grooves on both sides.
•Auto switch visibility improved.
Bore Size: 20 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 125 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
•Lighter: Weight reduced up to 35%.
•More flexible: Piping ports and auto switch mounting grooves on both sides.
•Auto switch visibility improved.
Bore Size: 20 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 125 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x292x43 mm |
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Type | zonder regelaar; dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Serie | mxq-z |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,13 excl. BTW
/ stuk
€ 761,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen